Referenties
Portwest:B195NAR5XL
Rubix:A0739005
Fabrikant:B195NAR5XL
EAN:5036108393565

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT TURIN PREMIUM B195 MARINE MT 5XL
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, dit kledingstuk is ideaal voor werkkleding en bedrijfskleding. Verkrijgbaar in een selectie van populaire kleuren, dit t-shirt ziet er geweldig uit wanneer het op zichzelf wordt gedragen of onder een sweatshirt. Gemaakt van hoogwaardig 100% katoen, biedt het ongeëvenaard comfort.
Sterke punten
•Stijlvol unisex ontwerp voor multifunctioneel gebruik|•Gemaakt van 100% katoenen stof voor extra comfort en ademend vermogen|•Stof met UPF 40+ die 98% van de UV-stralen blokkeert|•Stof met UPF 50+ die 98% van de UV-stralen blokkeert|•Verkrijgbaar in een uitstekende keuze aan bedrijfskleuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,06 excl. BTW
/ stuk
€ 12,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen