Referenties
Atlas tuingereedschap:110394
Rubix:11061069
EAN:8712129103945


Technische samenvatting
| Type | bats steel atlas 90cm blijham sterk gebogen -110394 |
|---|
Productdetails : BATS STEEL ATLAS 90CM BLIJHAM STERK GEBOGEN -110394
T-steel model Blijham. Merk ATLAS. Lengte 100°Cm. De steel is sterk gebogen en heeft een doorgestoken hilt. Gemaakt uit Essen onderstammen waarin het beste hout zit. Deze steel wordt meestal gebruikt in combinatie met steek- schep- en betonbatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | bats steel atlas 90cm blijham sterk gebogen -110394 |
| Lengte | 90 cm |
| Hoofdmateriaal | hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden