Atlas tuingereedschap
Filter opties
Categorieën
gereedschappen & meettechniek (62)
persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (24)
1Merk / Fabrikant
atlas tuingereedschap
(86)
86 Product (en) met 86 variant (s):
HARKSTEEL ESSEN 30 X 1700 AANGEPUNT 329170
- atlas tuingereedschap:329170
- rubix:12010369
- ean:8712129291703
- Lengte:170 cm
- Hoofdmateriaal:hout
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
ATLAS HARKSTEEL 6505 - 1500 X 28 MM
- atlas tuingereedschap:547170
- rubix:12010360
- ean:8712129471709
- Type:atlas harksteel 6505 - 1500 x 28 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
SCHOPSTEEL DUBBEL GEBOGEN 110
- atlas tuingereedschap:110397
- rubix:11062136
- ean:8712129103976
- Type:schopsteel dubbel gebogen 110
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,69 excl. BTW
/ stuk
SCHOPSTEEL GEBOGEN 95 CM
- atlas tuingereedschap:210890
- rubix:11061500
- ean:8712129108902
- Type:schopsteel gebogen 95 cm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,12 excl. BTW
/ stuk
HARKSTEEL ESSEN 170 X 3,2 CM 329171
- atlas tuingereedschap:329171
- rubix:11411906
- ean:8712129291710
- Type:harksteel essen 170 x 3,2 cm 329171
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
ATLAS BEZEMSTEEL 1200X25 MM
- atlas tuingereedschap:547000
- rubix:11062088
- ean:8712129470016
- Type:atlas bezemsteel 1200x25 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
SPIKERSTEEL S&J
- atlas tuingereedschap:211620
- rubix:11062142
- ean:8712129116204
- Type:spikersteel s&j
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
PD-STEEL 85 CM RECHT INGEFREESD VOOR BALLASTSCHOP
- atlas tuingereedschap:212950
- rubix:11061270
- ean:8712129129501
- Type:pd-steel 85 cm recht ingefreesd voor ballastschop
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 12,82 excl. BTW
/ stuk
SCHOFFELSTEEL TAUARI MET HILT 160X2.8CM
- atlas tuingereedschap:547800
- rubix:11062128
- ean:8712129478005
- Type:schoffelsteel tauari met hilt 160x2.8cm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 8,53 excl. BTW
/ stuk
BATSENSTEEL ESSEN GEBOGEN 160 CM
- atlas tuingereedschap:320160
- rubix:11061611
- ean:8712129201603
- Type:batsensteel essen gebogen 160 cm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,69 excl. BTW
/ stuk
MESTHAAKSTEEL 180 CM
- atlas tuingereedschap:652000
- rubix:11062112
- ean:8712129520001
- Type:mesthaaksteel 180 cm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 12,82 excl. BTW
/ stuk
BANKHAMERSTEEL 300 GR HICKORY
- atlas tuingereedschap:435150
- rubix:11040062
- ean:8712129351506
- Materiaal:hickory
- Lengte:300 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,17 excl. BTW
/ stuk
BANKHAMERSTEEL 400 GR HICKORY
- atlas tuingereedschap:435160
- rubix:11040066
- ean:8712129351605
- Materiaal:hickory
- Lengte:310 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,38 excl. BTW
/ stuk
VOORHAMERSTEEL OVAAL
- atlas tuingereedschap:321800
- rubix:11062158
- ean:8712129218007
- Materiaal:essen
- Lengte:900 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 10,58 excl. BTW
/ stuk
PROFI BLADHARK 20 TDS
- atlas tuingereedschap:1315205
- rubix:11062024
- ean:8712129152059
- Aantal tanden:20
- Lengte:300 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 30,00 excl. BTW
/ stuk
BANKHAMERSTEEL 800 GR HICKORY
- atlas tuingereedschap:435190
- rubix:11040078
- ean:8712129351902
- Materiaal:hickory
- Lengte:34 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
BANKHAMERSTEEL 1000 GR HICKORY
- atlas tuingereedschap:435210
- rubix:11040082
- ean:8712129352107
- Materiaal:hickory
- Lengte:350 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
HOUTHIEP ADLER BRABANTS MODEL 962500
- atlas tuingereedschap:132.LOEO7
- rubix:11411012
- ean:4015877132071
- Gewicht:0,7 kg
- Handvat:essen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 27,69 excl. BTW
/ stuk
VOORHAMERSTEEL 4-5 KG KOPMAAT OVAAL 45 X 28 MM 90 CM
- atlas tuingereedschap:2644411504
- rubix:11040006
- ean:8712129318004
- Materiaal:hickory
- Lengte:900 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 12,82 excl. BTW
/ stuk
BANKHAMERSTEEL 500 GR HICKORY
- atlas tuingereedschap:435170
- rubix:11040070
- ean:8712129351704
- Materiaal:hickory
- Lengte:320 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,62 excl. BTW
/ stuk
BATS STEEL ATLAS 90CM BLIJHAM STERK GEBOGEN -110394
- atlas tuingereedschap:110394
- rubix:11061069
- ean:8712129103945
- Type:bats steel atlas 90cm blijham sterk gebogen -110394
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
MOKERSTEEL 1000 GR HICKORY
- atlas tuingereedschap:435260
- rubix:11040038
- ean:8712129352602
- Materiaal:hickory
- Lengte:250 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
SCHOPSTEEL DUBB.GEBOGEN 100
- atlas tuingereedschap:11 03 96
- rubix:11062134
- ean:8712129103969
- Type:schopsteel dubb.gebogen 100
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
ATLAS RIEKSTEEL GEBOORD GEBOGEN MET VEERBUS 130 CM
- atlas tuingereedschap:320600
- rubix:A0012285
- Type:atlas rieksteel geboord gebogen met veerbus 130 cm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 17,65 excl. BTW
/ stuk
24 items van 86
























