PORTWEST POLOSHIRT KM PW3 T180 HI-VIS ORANJE/MARINE MT M
T180 - Polo met korte mouw, hoge zichtbaarheid PW3
Zie technische informatieReferenties
Portwest:T180ONRM
Rubix:A0380136
Fabrikant:T180ONRM
EAN:5036108309252



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT KM PW3 T180 HI-VIS ORANJE/MARINE MT M
Gemaakt met onze stof Premium Cotton Confort gecombineerd met onze HiVisTex Pro-band, biedt deze polo uitstekende bewegingsvrijheid en comfort. Hij heeft een lus op de knoopsluiting, ideaal om brillen/pennen aan te hangen.
Kenmerken
• Ademend en vochtafvoerend materiaal, dat helpt het lichaam warm, koel en droog te houden
• Hoog katoenpercentage voor meer comfort
• Lus op de knoopsluiting, ideaal om brillen/pennen aan te hangen
• Zijsplitten/ventilatieopeningen voor extra comfort
• Comfortabele pasvorm
• Gesegmenteerde thermogelaste reflecterende band voor betere zichtbaarheid
• Borstzak
• Stof geclassificeerd als UPF 40+ die 98% van de UV-stralen blokkeert
• Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
• Voldoet aan de Britse spoorwegnorm RIS 3279-TOM (alleen oranje)
• CE-gecertificeerd
• *Ontwerp geregistreerd in de Europese Gemeenschap
Kenmerken
• Ademend en vochtafvoerend materiaal, dat helpt het lichaam warm, koel en droog te houden
• Hoog katoenpercentage voor meer comfort
• Lus op de knoopsluiting, ideaal om brillen/pennen aan te hangen
• Zijsplitten/ventilatieopeningen voor extra comfort
• Comfortabele pasvorm
• Gesegmenteerde thermogelaste reflecterende band voor betere zichtbaarheid
• Borstzak
• Stof geclassificeerd als UPF 40+ die 98% van de UV-stralen blokkeert
• Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
• Voldoet aan de Britse spoorwegnorm RIS 3279-TOM (alleen oranje)
• CE-gecertificeerd
• *Ontwerp geregistreerd in de Europese Gemeenschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | jersey 55% katoen, 45% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,16 excl. BTW
/ stuk
€ 30,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen