RIZLA PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL
RIZLA PORTWEST POLOSHIRT S479
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RIZLA-S479YNRXL
Rubix:35220637

Productdetails : RIZLA PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL
Modern ontwerp, veiligheid en dragerscomfort zijn de voornaamste kenmerken van de S479. Dit model met twee contrasterende kleuren is perfect voor warme en vervuilende omgevingen waar Hi-Vis bescherming gevraagd wordt.
Kenmerken
Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
Kwalitatief hoogwaardig doekbewerking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen
Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
Ventilatie openingen
Royale pasvorm voor dragerscomfort
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE gecertificeerd
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Buitenzijde doek : 100% Polyester, Bird Eye Knit 175g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ stuk
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen