HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MAR MT M
HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04026010F-M
Rubix:22090708
EAN:5420011730973

Productdetails : HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MAR MT M
Fleecejack met mesh polyester voering in dezelfde kleurstelling en striping. Met uitritsbare mouwen en een aansnoerkoord in de taille. 300 +/- 5% grams 100% polyester.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,51 excl. BTW
/ stuk
€ 68,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen