Referenties
Iscar:T490 LNMT 0804PNR IC830
Rubix:20792756
Fabrikant:5606105

Technische samenvatting
| Schakering | ic830 (altin+tin) |
|---|---|
| Profiel | helitang – tangentiële opspanning met 4 spiraalvormige snijkanten (pocket design voorkomt uitvallen) |
| Richting | rechter |
Productdetails : ISCAR FREESPLAAT T490 LNMT 0804PNR IC830 5606105
T490 LNMT/LNHT 0804 - HELITANG - Tangentieel vastgeklemde inserts met 4 spiraalvormige snijkanten. Het unieke pocketdesign voorkomt pull-out van inserts en maakt het mogelijk gereedschap met grotere kerndiameter te gebruiken, in vergelijking met reguliere radiaal georiënteerde inserts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,304 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,82 g |
| Schakering | ic830 (altin+tin) |
| Profiel | helitang – tangentiële opspanning met 4 spiraalvormige snijkanten (pocket design voorkomt uitvallen) |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 8,59 mm |
| Type plaatje | lnmt 0804pnr |
| Draad | 0,4 mm |
| Type | t490 lnmt/lnht 0804 |
| Snijdiameter | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 299,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen