Referenties
Iscar:TAG R3C-15D IC830
Rubix:A0129005
Fabrikant:6011398

Productdetails : ISCAR STEEKWISSELPLAAT TAG R3C-15D IC830 6011398
TAG R/L-C - First choice for the parting of bars, hard materials and tough applications. A positive rake, single cavity with a negative land and shoulders, provides extra cutting-edge strength. Medium-to-high feeds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,179 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2 g |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 201,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen