MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=22

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B3022
Rubix:01851382
Fabrikant:866024
EAN:3660338202100
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=22

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=22


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 22 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden22
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter111,55 mm
Buitendiameter118 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter118 mm
€ 237,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 287,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen