MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=31

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B2031
Rubix:A0052970
EAN:3660338300219
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=31

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=31


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 31 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden31
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter251,08 mm
Buitendiameter262 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter262 mm
€ 247,37 excl. BTW
/ stuk
€ 299,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden