MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=33

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B3033
Rubix:A0053139
EAN:3660338297229
MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=33
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=33


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
ISO-code06b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter100,2 mm
Buitendiameter104,3 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter104,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
268,90 excl. BTW
/ 10 stuks
325,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen