MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=25 TL2517

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B2025
Rubix:01850890
Fabrikant:857280
EAN:3660338125423
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=25 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=25 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z25 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter152 mm
Buitendiameter160 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter160 mm
€ 97,42 excl. BTW
/ stuk
€ 117,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen