MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=12

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B3012
Rubix:A0053112
EAN:3660338298806
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=12

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=12


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 12 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden12
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot14 mm
Richtdiameter49,07 mm
Buitendiameter53 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter53 mm
€ 10,84 excl. BTW
/ stuk
€ 13,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen