MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=23

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B3023
Rubix:A0053057
EAN:3660338299346
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=23
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=23


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 23 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter116,58 mm
Buitendiameter123,4 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter123,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,84 excl. BTW
/ stuk
62,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden