MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=8

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B2008
Rubix:A0052909
EAN:3660338300820
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=8

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=8


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 08 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden8
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter82,96 mm
Buitendiameter98,1 mm
Totale breedte75 mm
Kopcirkeldiameter98,1 mm
€ 396,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 480,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen