MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=26

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3026
Rubix:A0053007
EAN:3660338299841
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=26

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=26


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 26 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter158,04 mm
Buitendiameter165,9 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter165,9 mm
€ 106,16 excl. BTW
/ stuk
€ 128,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen