MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=25
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P20B3025
Rubix:A0052865
EAN:3660338301261


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=25
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 25 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 20b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 253,33 mm |
| Buitendiameter | 268,5 mm |
| Totale breedte | 115 mm |
| Kopcirkeldiameter | 268,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.373,04 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.661,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen