MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=25 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1025SS
Rubix:02854470
Fabrikant:894597
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=25 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=25 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 10B1 -25 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code10b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot16 mm
Diameter naaf80 mm
Richtdiameter134 mm
Buitendiameter134 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,32 excl. BTW
/ stuk
127,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen