MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=23
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B3023
Rubix:A0052679
EAN:3660338303128


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 23 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=23
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 23 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 23 |
| ISO-code | 28b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 326,44 mm |
| Buitendiameter | 345 mm |
| Totale breedte | 180 mm |
| Kopcirkeldiameter | 345 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.250,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.512,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen