Referenties
Tsubaki:Sprocket 10B1/1210 16T hardened
Rubix:01058137
Fabrikant:21723000505
EAN:8718472598551

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=16 GT TL1210
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Totale breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,65 excl. BTW
/ stuk
€ 12,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen