MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=25

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P28B3025
Rubix:A0052677
EAN:3660338303142
MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=25

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=25


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 25 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden25
ISO-code28b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter354,66 mm
Buitendiameter373 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter373 mm
€ 1.419,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.717,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen