MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=60
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B1060
Rubix:A0048778
Fabrikant:883166
EAN:3660338365836


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 60 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=60
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 60 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 60 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,84 excl. BTW
/ stuk
€ 68,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden