MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=13

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P32B3013
Rubix:A0052607
EAN:3660338303845
MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=13
Technische samenvatting
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=13


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 13 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
ISO-code32b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter212,29 mm
Buitendiameter232,8 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter232,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
552,37 excl. BTW
/ stuk
668,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen