MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=17 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3017R
Rubix:02853308
EAN:3660338405860
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=17 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=17 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=17 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf89 mm
Richtdiameter103,67 mm
Buitendiameter111,5 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter111,5 mm
€ 59,12 excl. BTW
/ stuk
€ 71,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden