FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-60-600 8062779

Tandriem-as ELGC-TB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ELGC-TB-KF-60-600
Rubix:05112701
Fabrikant:8062779
EAN:4052568296087
FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-60-600 8062779

Technische samenvatting

Typeelektromechanische lineaire as met tandriem
Diameter zuiger60 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-60-600 8062779


Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.

Sterke punten

- Tandriem en nauwkeurige, veerkrachtige recirculerende kogellagergeleiding in de slede
- Geleiding en tandriem worden beschermd door een roestvrijstalen afdekband

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektromechanische lineaire as met tandriem
Diameter zuiger60 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Bouwmaat60
€ 598,14 excl. BTW
/ stuk
€ 723,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen