Referenties
Optibelt:960 8M 40
Rubix:A0801585
Fabrikant:1022256




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 960 40
Tandriemen
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 960 mm |
| Breedte riem | 40 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,67 excl. BTW
/ stuk
€ 61,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
