GATES TANDRIEM 8MGT 1040 62 POLYCHAIN CARBON VOLT

Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 8MGT 1040 62
Rubix:02351204
Fabrikant:923903130
EAN:5414465492136
GATES TANDRIEM 8MGT 1040 62 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1040 mm
Breedte riem62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1040 62 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,299 g
Profiel8mgt
Werklengte1040 mm
Breedte riem62 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden130
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
481,41 excl. BTW
/ stuk
582,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen