Referenties
Gates:PCC 8MGT 896 12
Rubix:02350606
Fabrikant:927400112
EAN:5414465575655

Productdetails : GATES TANDRIEM POLYCHAIN CARBON 8MGTC 896 12
Tandriem POLY CHAIN CARBON GATES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 896 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
