GATES TANDRIEM 8MGT 2840 21 POLYCHAIN CARBON VOLT

Tandriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 8MGT 2840 21
Rubix:02351328
Fabrikant:923901355
EAN:5414465491047
GATES TANDRIEM 8MGT 2840 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte2840 mm
Breedte riem21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 2840 21 POLYCHAIN CARBON VOLT


De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het uw veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates maakt gebruik van gepatenteerde koolstofvezel trekkoorden voor een hoger vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van de achterzijde mogelijk is. In combinatie met Gates® Poly Chain® GT®-tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan een evenwaardige vervanging is voor rollenkettingen.

Sterke punten

•Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, schoon lopende constructie
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking Gepatenteerd ontwerp en constructie
Snelle terugverdientijd van de aandrijving

Toepassingen

Energie-, landbouw- en petrochemische industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,274 g
Profiel8mgt
Werklengte2840 mm
Breedte riem21 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden355
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
343,91 excl. BTW
/ stuk
416,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen