Referenties
Gates:PCV 14MGT 1568 37
Rubix:02350904
Fabrikant:923905112
EAN:5414465493171

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 1568 37 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Sterke punten
Hoge vermogenscapaciteit en prestaties met een lichtgewicht, schoonlopende constructie
Gebogen tandprofiel voor verbeterde spanningsverdeling en hogere totale belasting
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit
Gelijkwaardige capaciteit als aandrijvingen met rollenketting in dezelfde breedte
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking
Bestand tegen vocht, chemicaliën, vervuiling en slijtage
Past perfect op Poly Chain® GT profielpoelies
Biedt een snelle ROI op aandrijvingsconversies
Gepatenteerd ontwerp en constructie
Snelle terugverdientijd bij aandrijvingsconversies
Geschikt voor gebruik met terugloopwielen
Stiller dan aandrijvingen met rolkettingen
Efficiëntie tot 99%.
Gebogen tandprofiel voor verbeterde spanningsverdeling en hogere totale belasting
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit
Gelijkwaardige capaciteit als aandrijvingen met rollenketting in dezelfde breedte
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking
Bestand tegen vocht, chemicaliën, vervuiling en slijtage
Past perfect op Poly Chain® GT profielpoelies
Biedt een snelle ROI op aandrijvingsconversies
Gepatenteerd ontwerp en constructie
Snelle terugverdientijd bij aandrijvingsconversies
Geschikt voor gebruik met terugloopwielen
Stiller dan aandrijvingen met rolkettingen
Efficiëntie tot 99%.
Toepassingen
Vermogenstransmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,44 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 1568 mm |
| Breedte riem | 37 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 112 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 728,57 excl. BTW
/ stuk
€ 881,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden