Referenties
Optibelt:10 AT3 / 486
Rubix:A0639946
Fabrikant:1027326
EAN:4044978165305

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT3 486 10
Dit aandrijfelement is synchroon gebruikt Vermogens-, koppel- en krachtoverbrenging is steeds belangrijker geworden. Het huidige belang van tandriemen is onder andere te danken aan steeds verder ontwikkelde tandprofielen en riemconstructies.
Sterke punten
-Grote keuze aan spankoordmaterialen
Onderhoudsvrij
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Parallelle of synchrone transportbanden; Hellende transportbanden; Accumulerende transportbanden; Vacuümtransportbanden; Afname-eenheid; Separator of werkstukpositioneerder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at3 |
| Werklengte | 486 mm |
| Breedte riem | 10 mm |
| Tanddeling | 3 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,87 excl. BTW
/ stuk
€ 33,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
