OPTIBELT TANDRIEM AT3 501 10

Tandriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Optibelt:10 AT3 / 501
Rubix:A0639941
Fabrikant:1027278
EAN:4044978165428
OPTIBELT TANDRIEM AT3 501 10

Technische samenvatting

Profielat3
Werklengte501 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT3 501 10


Dit aandrijfelement is synchroon gebruikt Vermogens-, koppel- en krachtoverbrenging is steeds belangrijker geworden. Het huidige belang van tandriemen is onder andere te danken aan steeds verder ontwikkelde tandprofielen en riemconstructies.

Sterke punten

-Grote keuze aan spankoordmaterialen
Onderhoudsvrij

Toepassingen

Parallelle of synchrone transportbanden; Hellende transportbanden; Accumulerende transportbanden; Vacuümtransportbanden; Afname-eenheid; Separator of werkstukpositioneerder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielat3
Werklengte501 mm
Breedte riem10 mm
Tanddeling3 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden167
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte1,9 mm
28,48 excl. BTW
/ stuk
34,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen