Referenties
Optibelt:315 L 050
Rubix:02069172
Fabrikant:1823081
EAN:4014486978308

Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 315 050 = 12,7MM
De optibelt ZR wordt gekenmerkt door een hoogwaardig chloropreenmengsel. De belangrijkste kenmerken van optibelt ZR-tandriemen zijn de hoogwaardige chloropreenverbindingen, de extreem flexibele spanelementen van glasvezel en de slijtvaste beschermende weefsels. ZR-tandriemen zijn standaard voorwaardelijk bestand tegen olie, hitte en kou.
Sterke punten
•Breed prestatiebereik
Extreem kleine poeliediameters
Lage lagerbelasting
Glasvezelkoord
Hoge mate van flexibiliteit
Onderhoudsvrij
Synchrone koppeloverbrenging
Extreem kleine poeliediameters
Lage lagerbelasting
Glasvezelkoord
Hoge mate van flexibiliteit
Onderhoudsvrij
Synchrone koppeloverbrenging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 800,1 mm |
| Breedte riem | 12,7 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 84 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,54 excl. BTW
/ stuk
€ 13,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
