Referenties
Optibelt:840 H 200
Rubix:A0280267
Fabrikant:1991996
EAN:4014486978230

Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 840 200 = 50,8MM
De optibelt ZR wordt gekenmerkt door een hoogwaardig chloropreenmengsel. De belangrijkste kenmerken van optibelt ZR-tandriemen zijn de hoogwaardige chloropreenverbindingen, de uiterst flexibele spanelementen van glasvezel en het slijtvaste beschermende weefsel. ZR-tandriemen zijn standaard voorwaardelijk bestand tegen olie, hitte en kou.
Sterke punten
•Breed prestatiebereik
Extreem kleine poeliediameters
Lage lagerbelasting
Glasvezelkoord
Hoge mate van flexibiliteit
Onderhoudsvrij
Synchrone koppeloverbrenging
Extreem kleine poeliediameters
Lage lagerbelasting
Glasvezelkoord
Hoge mate van flexibiliteit
Onderhoudsvrij
Synchrone koppeloverbrenging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 2133,6 mm |
| Breedte riem | 50,8 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 168 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,87 excl. BTW
/ stuk
€ 113,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
