Referenties
Optibelt:L 050 GLASS
Rubix:A0501260
Fabrikant:1619938
EAN:4044978414281

Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL L 050 GLASS
Optibelt LINEAR neopreen-tandriemen zijn voorzien van een glasvezel-spankoord en worden vervaardigd uit mouwen door middel van spiraalsnijden.
Sterke punten
•Hoge treksterkte
Lage rek
Hoge positioneernauwkeurigheid
Lage rek
Hoge positioneernauwkeurigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Breedte riem | 13 mm |
| Tanddeling | 9,525 mm |
| Materiaal | neopreen |
| Hoogte | 3,6 mm |
| Werklengte (mm) | 30000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,50 excl. BTW
/ 30 meters
€ 531,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
