Referenties
Festo:ELGR-TB-45-800-0H
Rubix:05112495
Fabrikant:8083782
EAN:4052568449339

Technische samenvatting
| Type | tandriemas elgr-tb-45-800-0h 8083782 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 24,83 mm |
| Slag van de Cilinder | 800 mm |
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGR-TB-45-800-0H 8083782
ELGR-TB-45-800-0H TANDRIEMAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandriemas elgr-tb-45-800-0h 8083782 |
| Diameter zuiger | 24,83 mm |
| Slag van de Cilinder | 800 mm |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 45 |
| Serie | elgr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 586,73 excl. BTW
/ stuk
€ 709,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen