MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=15 TL2517

Tandwiel - conische boring type triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B3015
Rubix:A0048822
Fabrikant:883123
EAN:3660338365409
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=15 TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=15 TL2517


Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 15 teeth (2517) - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Totale breedte79,6 mm
€ 209,95 excl. BTW
/ stuk
€ 254,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen