MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=17 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B2017R
Rubix:02852666
EAN:3660338402937
MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=17 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=17 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
ISO-code05b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Diameter naaf10 mm
Richtdiameter43,53 mm
Buitendiameter46,8 mm
Totale breedte20 mm
Kopcirkeldiameter46,8 mm
€ 6,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden