MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=17 GT TL1610

Tandwiel - Duplex met conische boring - geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA12B2017R
Rubix:02853840
EAN:3660338408526
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=17 GT TL1610
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=17 GT TL1610


Mecaline kettingwielen met conische boring en geharde tanden zijn gemaakt van gietijzer C45 staal en worden geproduceerd om conische bussen te accepteren. Verkrijgbaar in simplex, duplex of triplex uitvoering.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=17 TL1610 GEHARD

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf83 mm
Richtdiameter103,67 mm
Buitendiameter111,5 mm
Totale breedte30,3 mm
Kopcirkeldiameter111,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,20 excl. BTW
/ stuk
45,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden