MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=48
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P05B1048
Rubix:A0048816
Fabrikant:883127
EAN:3660338365447


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 8 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 48 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=48
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 48 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 48 |
| ISO-code | 05b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,53 excl. BTW
/ stuk
€ 23,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen