MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=45 GT TL3020

Tandwiel - Duplex met conische boring - geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA12B2045R
Rubix:02853870
EAN:3660338408656
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=45 GT TL3020
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=45 GT TL3020


Mecaline kettingwielen met conische boring en geharde tanden zijn gemaakt van gietijzer C45 staal en worden geproduceerd om conische bussen te accepteren. Verkrijgbaar in simplex, duplex of triplex uitvoering.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=45 TL3020 GEHARD

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter273,1 mm
Buitendiameter282,5 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter282,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
314,65 excl. BTW
/ stuk
380,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen