MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=114 TL2525

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B1114
Rubix:01850862
Fabrikant:857269
EAN:3660338125317
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=114 TL2525

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden114
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=114 TL2525


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 114 teeth (2525) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden114
ISO-code12b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter691,36 mm
Buitendiameter700,6 mm
Totale breedte64 mm
Kopcirkeldiameter700,6 mm
€ 700,89 excl. BTW
/ stuk
€ 848,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen