MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 RVS
Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B1024SS
Rubix:A0411947
Fabrikant:894596
EAN:3660338469985


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 24 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 RVS
Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 10B1 -24 tanden - Roestvrij staal
Sterke punten
Corrosiebestendig
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 24 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Diameter naaf | 80 mm |
| Richtdiameter | 128,3 mm |
| Buitendiameter | 129 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,05 excl. BTW
/ stuk
€ 121,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen