MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=21

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3021
Rubix:01851329
Fabrikant:865971
EAN:3660338201578
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=21
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=21


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 21 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden21
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter85,22 mm
Buitendiameter89,7 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter89,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,63 excl. BTW
/ stuk
29,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen