MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B1017SS
Rubix:02854518
Fabrikant:894607
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=17 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 12B1 -17 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code12b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot16 mm
Diameter naaf80 mm
Richtdiameter111,5 mm
Buitendiameter112 mm
Totale breedte35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,42 excl. BTW
/ stuk
114,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden