MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=32

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B1032
Rubix:01851355
Fabrikant:865999
EAN:3660338201851
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=32

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden32
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=32


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 32 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden32
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter161,95 mm
Buitendiameter168,9 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter168,9 mm
€ 34,58 excl. BTW
/ stuk
€ 41,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden