MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=23 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3023R
Rubix:02853018
EAN:3660338404436
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=23 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=23 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=23 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf70 mm
Richtdiameter93,27 mm
Buitendiameter98,2 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter98,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,97 excl. BTW
/ stuk
39,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen