MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=16

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B2016
Rubix:A0053030
EAN:3660338299612
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=16

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=16


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 12B2 - 16 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter97,65 mm
Buitendiameter105,5 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter105,5 mm
€ 30,89 excl. BTW
/ stuk
€ 37,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen