MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=14 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3014R
Rubix:02853302
EAN:3660338405839
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=14 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=14 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=14 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden14
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf65 mm
Richtdiameter85,61 mm
Buitendiameter93,6 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter93,6 mm
€ 43,45 excl. BTW
/ stuk
€ 52,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen