MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 TL2517

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA12B1022
Rubix:01850836
Fabrikant:857256
EAN:3660338125188
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 TL2517
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 TL2517


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 22 teeth (2517) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf102 mm
Richtdiameter133,86 mm
Buitendiameter141,8 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter141,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,05 excl. BTW
/ stuk
56,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden